Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (1 Jahr), 25 mm, braun, 2025, Jahreszahl 2-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2029 (1 Jahr), grün, Jahreszahl 2-stellig
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2029 (1 Jahr), grün, Jahreszahl 2-stellig
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2024 (1 Jahr), rot, Jahreszahl 2-stellig
Artikel-Nr.:
     328-31.3692-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588664286
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
  • Material: Folienetiketten
  • selbstklebend, fälschungssicher

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
grün
Zeitraum:
2029
Modell:
Jahreszahl 2-stellig
Material:
Folienetiketten
Lieferumfang:
500er Rolle
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 45,84*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.