Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenetiketten/Verpackungskennzeichnung, 500 Stk. auf Rolle, ohne Motiv, Klasse 9, schwarz-weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung auf Rolle 100 x 100 mm (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung auf Rolle 100 x 100 mm (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 1 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 2 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 3(Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 4 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 5 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 6 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 7 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 8 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 9 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: weitere Etiketten (Art. 31.2260-...)
Artikel-Nr.:
     328-31.2260-125
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589405869
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgut-etiketten miscellaneous
  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Maße (BxH): 100 x 100 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 500 Stück

|
  • Gefahrzettel dienen der Kennzeichnung von:
    • Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO)
    • Verpackungen im Straßen- und Schienenverkehr (GGVSEB/ADR, RID)
    • Verpackungen in der Seefahrt (IMDG)


Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die auf die Art der Gefahr hinweisen
und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten (Englisch). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Motiv:
ohne Motiv
Gefahrstoffklasse:
Klasse 9
Farbe:
schwarz-weiß
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Verpackungseinheit (VPE):
500 Stk.
Maße (BxH):
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttransport, Gefahrstoffkennzeichnung, GGVSE, ADR, RID, IATA, IMDG, Fahrzeugmarkierung, Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 47,35*
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 47,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,38*
€ 99,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,27*
€ 118,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,47*
€ 115,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,45*
€ 104,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 70,93*
€ 84,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,38*
€ 67,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2291
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2290
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
36.2290
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
21.2290
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.