Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Notausgang Alarmgesichert, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Aufkleber Notausgang Alarmgesichert (Art. 30730)
Modellbeispiel: Aufkleber Notausgang Alarmgesichert (Art. 30730)
Artikel-Nr.:
     328-30730
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527349423
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
gfs aufkleber
aufkleber
  • Maße (BxH): 297 x 105 mm
  • Material: Folie

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Eigenschaft:
nicht nachleuchtend
Material:
Folie
Maße (BxH):
297 x 105 mm
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Klebehinweis, Hinweisschild, Notfallhinweis, Infoaufkleber, Infoschild, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 362,60*
Zubehör
GfS
ab € 56,38*
Zubehör
GfS
ab € 202,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.