Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurpfahl mit angeschmiedeter Spitze, Ø 16 mm, 800 mm, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm (Art. 301608)
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm (Art. 301608)
Detailansicht: Angeschmiedete Spitze
Anwendungsbeispiel: Schnurpfähle beim Straßenbau
Detailansicht: angefaster Kopf (Fase)
Artikel-Nr.:
     328-301608
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384741693
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnureisen
Schnurnagel
Schnurpfahl
  • Material: Stahl (S235 JR), roh
  • Bauart: mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl (S235 JR), roh
Bauart:
mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Laterneneisen, Absperrhalter, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Pflastereisen, Absperrbandhalter, Schnurnägel, Schnurpfähle, Schnurnadel, Pfla, Schnurstange, Pflasterstifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 5,00*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,58*
€ 5,40*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 5,43*
5 Tage
500
10
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,51*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 191,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,69*
Zubehör
Schake
ab € 17,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
ab € 455,40*
Zubehör
Schake
ab € 8,24*
Zubehör
Schake
ab € 3,28*
Zubehör
Schake
ab € 30,73*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.