Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Verbandkoffer, SICHERHEITSSIEGEL, Bei beschädigtem Siegel den Inhalt überprüfen und gegebenenfalls ersetzen., Dokumentenfolie, 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel für Verbandkoffer (Art.v.o. 30.c9035,30.c9040)
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel für Verbandkoffer (Art.v.o. 30.c9035,30.c9040)
Artikel-Nr.:
     328-30.c9035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643804
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
Verbandkoffer
Plaketten
Etiketten
  • Maße (BxH): 105 x 30 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • einzeln angestanzt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Text:
SICHERHEITSSIEGEL, Bei beschädigtem Siegel den Inhalt überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Material:
Dokumentenfolie
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stk.
Modell:
Sicherheitssiegel
Breite:
105 mm
Höhe:
30 mm
Inhalt:
1 Bogen
Eigenschaft:
selbstklebend, einzeln angestanzt
Weitere Suchbegriffe: Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 51,57*
Zubehör
Söhngen
ab € 159,42*
Zubehör
Söhngen
ab € 90,59*
Zubehör
Holthaus Medical
63158
ab € 12,05*
Zubehör
Söhngen
ab € 30,97*
Zubehör
Söhngen
ab € 223,70*
Zubehör
Söhngen
ab € 96,15*
Zubehör
Söhngen
ab € 169,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.