Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Kiel', ohne Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Kiel-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st3001)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Kiel-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st3001)
Artikel-Nr.:
     328-st3001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833021
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kasten
Verbandtasche
Betriebsverbandkasten
Verbandskoffer
  • Material: Stahlblech, weiß lackiert
  • Maße (BxHxT): 260 x 160 x 70 mm
  • Inhalt nach DIN 13157

|
  • für bis zu 50 Mitarbeiter (in Verwaltung und Handel)
  • robuste Stahlblech-Ausführung für alle Bereiche
  • Deckel mit kunstoffummantelter Profildichtung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
ohne Wandhalterung
Modell:
Verbandkasten
Material:
Stahlblech
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß lackiert
Inhalt:
nach DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,33*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.