Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30.c5126 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527642548 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 50 x 240 mm
- Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
- Lieferform: 2 Stk. je Bogen
| - gewerblich genutzte Leitern sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen
- hierzu wird die Jahresplakette auf die markierte Stelle der Grundplakette geklebt
- ablesbar ist der aktuelle Prüftermin sowie der Termin für die nächste Prüfung
- bei weiteren Prüfungen kann lediglich die Prüfplakette überklebt werden
- es sind Prüfplaketten im Format Ø 30 mm zu verwenden
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | für Anlegeleitern | Material: | PVC-Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | 2er Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüfung, Prüfaufkleber, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette, Prüfschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 4,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 4,31* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,73* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|