Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (1 Jahr), 20 mm, 2025, 28er Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (Art. 30.c4015-22)
Modellbeispiel: Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (Art. 30.c4015-22)
Artikel-Nr.:
     328-30.c4010-25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527642418
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, fälschungssicher
  • Farbe: weiß
  • einzeln angestanzt

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
20 mm
Zeitraum:
2025
Lieferumfang:
28er Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 11,33*
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 11,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,22*
€ 16,99*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Bogen
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.