Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungs-Etiketten, VPE 10 Bogen à 12 Stk oder Rolle (500 Stück), Geprüft, 10 Bogen à 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Qualitätskennzeichnungsetiketten (v.l. Art. 30.3698-12, 30.3698-14)
Modellbeispiele: Qualitätskennzeichnungsetiketten (v.l. Art. 30.3698-12, 30.3698-14)
Modellbeispiel: Freigegeben (Art. 30.3698-11)
Modellbeispiel: Kalibriert (Art. 30.3698-10)
Modellbeispiel: Repariert(Art. 30.3698-18)
Modellbeispiel: Ausschuss (Art. 30.3698-16)
Modellbeispiel: Zur Nacharbeit (Art. 30.3698-15)
Modellbeispiel: Zur Reparatur (Art. 30.3698-13)
Artikel-Nr.:
     328-30.3698-12
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761508
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Organisationsetikett - Geprüft
Qualitätskennzeichnung - Geprüft
  • Maße (BxH): 40 x 30 mm
  • Material: PE-Folie, selbstklebend

|
  • lassen sich schnell und einfach anbringen
  • schnelle Identifizierung Ihrer Produkte im Fertigungsprozess

|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Geprüft
Lieferumfang:
10 Bogen à 12 Stk.
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
40 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: organisationsetikett - geprüft, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand, Kennzeichnung, Qualitätskennzeichnung, Etikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,71*
Zubehör
Wolk
ab € 42,54*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.