Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (1 Jahr), 10 mm, rot, 2024, Jahreszahl 4-stellig, 104er Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2024 (1 Jahr), rot, Jahreszahl 4-stellig
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2024 (1 Jahr), rot, Jahreszahl 4-stellig
Modellbeispiel: Prüfplaketten 2024 (1 Jahr), rot, Jahreszahl 2-stellig
Artikel-Nr.:
     328-30.3664-24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527586590
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
  • Material: Folienetiketten
  • selbstklebend, fälschungssicher

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Zeitraum:
2024
Modell:
Jahreszahl 4-stellig
Lieferumfang:
104er Bogen
Material:
Folienetiketten
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 46,00*
Zubehör
Wolk
ab € 3,52*
Zubehör
Wolk
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.