Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte zur Qualitätskontrolle, Geprüft, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Klebepunkte zur Qualitätskontrolle
Modellbeispiele: Klebepunkte zur Qualitätskontrolle
Artikel-Nr.:
     328-30.0984
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760860
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
  • Maße: Ø 30 mm
  • Material: beschreibbare PVC-Folienetiketten, selbstklebend
  • Schriftfarbe: Weiß
  • Lieferform: 15 Stück je Bogen

|
  • schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • leicht ablösbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Geprüft
Farbe:
grün
Material:
beschreibbare PVC-Folienetiketten, selbstklebend
Schrift Farbe:
weiß
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.