Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits- und Prüfsiegel, Dokumentenfolie, Sicherheitssiegel (einfach), 10 Stück


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel auf Bogen (verschiedene Modelle)
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel auf Bogen (verschiedene Modelle)
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel mehrfach (Art. 30.0150)
Modellbeispiel: Sicherheitssiegel einfach (Art. 30.0966)
Modellbeispiel: Nicht öffnen! Siegel darf nicht zerstört werden. (Art. 30.0968)
Anwendungsbeispiel: Dokumentenfolie zerreißt bei Manipulationsversuch
Anwendungsbeispiel: Bei Abziehen erscheint der Schriftzug
Artikel-Nr.:
     328-30.0966
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588455556
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
  • Maße (BxH): 65 x 15 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Schriftfarbe: rot

|
  • Manipulation sofort erkennen
  • schützt vor unbefugtem Zugriff von Versorgungseinrichtungen oder Verpackungen
  • Siegel können ohne Zerstörung nicht abgelöst und übertragen werden


VOID-Folie
  • bei Abziehen erscheint der Schriftzug "VOID" auf der Folie
  • einmal abgelöst bleibt dieser Schriftzug immer zu erkennen

Dokumentenfolie
  • zerreißt bei Manipulationsversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Dokumentenfolie | Folie
Aufschrift:
Sicherheitssiegel (einfach)
Lieferumfang:
10 Stück
Eigenschaft:
selbstklebend
Maße (BxH):
65 x 15 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfsiegel, Dokumentenfolie, Kontrollsiegel, Sicherheitsplaketten, Versiegelung, Schutzsiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 6,36*
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 6,36*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 9,38*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.