Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), braun, 2025-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft von...am...
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft von...am...
Artikel-Nr.:
     328-30.0808-25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588456126
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
  • Modell: Geprüft von... am...
  • Maße Ø: 30 mm
  • Menge: 15er-Bogen
  • Material: Folienetiketten,
    selbstklebend, fälschungssicher

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
braun
Zeitraum:
2025-2030
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
15er Bogen
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 45,81*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.