Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte rückwärts einparken - 2832, 330 mm, 600 mm, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild 2832, Bitte rückwärts einparken (Art. 2832)
Modellbeispiel: Hinweisschild 2832, Bitte rückwärts einparken (Art. 2832)
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2832-211
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527947551
Suchbegriffe:
2832 (Zz-Halbstandard)
Bitte rückwärts einparken (Zz-Halbs...
2832 (zz-halbstandard)
Bitte rückwärts einparken - 2832

- Breite: 330 mm
- Folie: RA1
- Form: Flachform 2 mm
- Höhe: 600 mm
- Beschriftung: Bitte rückwärts einparken
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Form:
Flachform 2 mm
Folie:
RA1
Material:
Aluminium
Beschriftung:
Bitte rückwärts einparken
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Grundstückkennzeichnung, Bitte, Rückwärts, Einparken, StVO, Verkehrszeichen, 2832, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,57*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Zubehör
k.A.
ab € 2,64*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.