Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallzange 'Greifboy 40', Stahlgriff, 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallzange -Greifboy 40- (v.o.: Art. 25606, 25604, 25609)
Modellbeispiele: Abfallzange -Greifboy 40- (v.o.: Art. 25606, 25604, 25609)
Modellbeispiel mit Stahlgriff (Art. 25606):
Modellbeispiel mit Hebelgriff (Art. 25604):
Modellbeispiel mit Kunststoffgriff (Art. 25609):
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-25608
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527608087
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
  • Material Stiel: Alu, eloxiert
  • Material Greifer: Kunststoff mit offener, verzinkter Spitze
  • Greiferöffnung: 105 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • bequemes und ergonomisches Abfallsammeln ohne Bücken
  • mit der Abfallzange muss der Müll nicht mit der Hand angefasst werden
  • offene Spitze geeignet zum Lösen festsitzender Abfälle
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Griff:
Stahlgriff
Länge:
1400 mm
Greifer Öffnung:
105 mm
Greifer Material:
Kunststoff mit offener, verzinkter Spitze
Stiel Material:
Alu, eloxiert
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, müllgreifer flora stahlgriff, abfallgreifer metall, abfallgreifer flora, Papiersammler, Abfallsammler, Abfallklammer, Unratzange, Abfallspieß, FLORA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,11*
€ 654,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,73*
€ 588,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,33*
€ 520,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
ab € 261,83*
Ähnlich
Vepa Bins
5011012
ab € 10,05*
Ähnlich
FLORA
01506/30
ab € 18,74*
Ähnlich
FLORA
01502/75
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.