Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Sofortkompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kälte-Sofortkompresse (Art. 25516)
Modellbeispiel: Kälte-Sofortkompresse (Art. 25516)
Artikel-Nr.:
     328-25516
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607820
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
Gelkompresse
  • Material: PE-LD (Polyhetylen)
  • Breite: 150 mm
  • Länge: 170 mm
  • Verwendung: Einmalnutzung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück

|
  • Kälte-Kompresse ist selbstaktivierbar durch einfachen Druck
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
  • mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
    und zu reagieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-LD (Polyhetylen)
Breite:
150 mm
Länge:
170 mm
Mindestbestellmenge:
50 Stk.
Verwendung:
Einmalnutzung
Weitere Suchbegriffe: Kalt-Warm Kompresse, Kälte-Kompresse, Kältekompresse, Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, gelkompresse, Kühlung, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,71*
Ähnlich
Söhngen
ab € 6,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,23*
Ähnlich
Söhngen
ab € 18,54*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,38*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,28*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,57*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.