Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 2500, einseitig, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500, einseitig (Art. 2506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500, einseitig (Art. 2506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500, einseitig (Art. 2506)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 (2er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 2502)
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Radabstand, Bügelabstand, Sellraumtiefe und Länge
Detailansicht: Anlehnbügel Typ 2500
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 Planungshilfe (Art. 4052)
Artikel-Nr.:
     328-2506
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366511597
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Anschlagschutz: Kunststoff, rot
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Hinweis: zur eventuell gewünschten Befestigung werden min. 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
2100 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,22*
€ 525,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 527,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,12*
€ 546,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,58*
€ 567,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 579,79*
€ 670,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,21*
€ 774,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,46*
€ 763,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.