Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 2506 1-s.90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständerreihenanlage 2506 1-s.90Gr
Fahrradständerreihenanlage 2506 1-s.90Gr
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1546907
Herst.-Nr.:
     105700101
EAN/GTIN:
     4250366511597
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · inkl. 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
6
Radabstand:
350 mm
Länge:
2100 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
1-seitig
Marke:
WSM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,28*
€ 520,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,12*
€ 523,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,73*
€ 541,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,07*
€ 562,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,63*
€ 564,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,81*
€ 579,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.