| |
|
| Artikel-Nr.: 328-24684 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250410101118 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (LxBxH): 100 x 100 x 21 mm
- Schaftlänge: 50 mm
- Farbe: grau
- Glas-Katzenaugen rot/weiß, beidseitig
- Befestigung: zum Einsetzen (mit Schaft)
| | Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | zum Einsetzen (mit Schaft) | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Schaftlänge: | 50 mm | Breite: | 100 mm | Länge: | 100 mm | Höhe: | 21 mm | Glas-Katzenaugen: | rot/weiß, beidseitig | Form: | viereckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Temka, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 11,70* | € 17,15* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,40* | € 20,63* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,05* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|