Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzstreifen 'ZaunTex' für Doppelstabmatten 'MIC' und 'MAC', silber (RAL 9006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sichtschutzstreifen -ZaunTex- (Art. 24535)
Modellbeispiel: Sichtschutzstreifen -ZaunTex- (Art. 24535)
Anwendungsbeispiel mit Doppelstabmatte -MAC-:
Anwendungsbeispiel mit Doppelstabmatte -MAC-:
Modellbeispiel: verschiedene Farben (v.l.: Art. 24535, 24663, 24662)
Artikel-Nr.:
     328-24663
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527584435
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
  • Material: Kunststoff
    (Tape und Monofilament)
  • Länge: 70 m auf Rolle
  • Breite: 190 mm
  • Fläche: für ca. 13 m²

|
  • UV-stabilisierter Sichtschutz - ideal für eine offene Gestaltung des Gartens
  • nur 15 % Winddurchlässigkeit und Schattierwert von bis zu 85 %
  • einfache und schnelle Montage - Streifen in die Maschen einflechten und die Enden mit Klemmschienen ohne Werkzeug befestigen
  • extrem robustes und reißfestes Material für dauerhaften Einsatz
|

Achtung: Klemmschienen (Art. 24679) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte
separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber (RAL 9006)
Länge:
70 m
Breite:
190 mm
Fläche:
für ca. 13 m²
Material:
Kunststoff (Tape und Monofilament)
Lieferform:
auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Sichtschutzzaun, Schutzzaun, Zaun, Zaunbau, Sichtschutz, Blickschutz, Verblendung, Sichtschutzblende, Blendschutz, Schattenspender, Wetterschutz, Gitterzaun, Gitterzaunmatten, Kunststoffblende, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOS Stahl
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.