Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten Nr. 2449, Alform, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2449 (Feuerwehrzufahrt ständig freihalten)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2449 (Feuerwehrzufahrt ständig freihalten)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2449-112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588291635
Suchbegriffe:
2449 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
Zusatzzeichen-Halbstandard
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 333 mm
  • Breite: 1000 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
1000 x 333 mm
Weitere Suchbegriffe: zusatzzeichen-halbstandard feuerwehr, 2449 (zz-halbstandard), Verkehrsschild, VZ2449
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,43*
Zubehör
Schake
ab € 15,96*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,90*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.