Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beginn einer Fußgängerzone Nr. 242.1, 840 x 840 mm, RA1, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 242.1 (Beginn einer Fußgängerzone)
Modellbeispiel: VZ Nr. 242.1 (Beginn einer Fußgängerzone)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-242.1-312
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588419947
Suchbegriffe:
242 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fußgängerbereich
242 (vorschriftzeichen)
Das Verkehrszeichen 242.1 nach StVO kennzeichnet den Beginn einer Fußgängerzone und ist ein unverzichtbares Element im Straßenverkehr. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium ist es besonders langlebig und robust.

Mit dem Verkehrszeichen 242.1 StVO setzen Sie ein klares Zeichen für die Einhaltung der Verkehrsregeln und tragen aktiv zur Verkehrssicherheit bei. Dank der hochwertigen Materialien und der präzisen Verarbeitung ist das Verkehrszeichen besonders wetterbeständig und langlebig. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Innenstädten, Wohngebieten oder anderen Bereichen mit Fußgängerverkehr.

Top-Eigenschaften:
1. Hochwertiges Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Robustheit
2. Reflexionsfolie für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
3. Präzise Verarbeitung und wetterbeständige Eigenschaften
4. Beitrag zur Verkehrssicherheit durch klare Kennzeichnung von Fußgängerzonen
5. Ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen mit Fußgängerverkehr geeignet

  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
840 x 840 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Beklebung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ242.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 29,37*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.