Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerbehinderte nur mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug - 2411 StVO, 330 mm, 600 mm, Flachform 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2411 StVO Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug
Modellbeispiel: VZ Nr. 2411 StVO Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2411-221
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527911316
Suchbegriffe:
2411 (Zz-Halbstandard)
Schwerbehinderte nur mit Parkauswei...
2411 (zz-halbstandard)
Schwerbehinderte nur mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug - 2411 StVO

- Breite: 330 mm
- Folie: RA2
- Höhe: 600 mm
- Form: Flachform 2 mm
- Beschriftung: nur mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Form:
Flachform 2 mm
Folie:
RA2
Material:
Aluminium
Beschriftung:
nur mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug
Weitere Suchbegriffe: StVO, Verkehrszeichen, Schwerbehinderte, VZ2411, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,69*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.