Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallcontainer 'Cube Truck' Rubbermaid, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit Scharnier in der Mitte, für 300 Liter Modell (Art. 23858)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit Scharnier in der Mitte, für 300 Liter Modell (Art. 23858)
Artikel-Nr.:
     328-23857
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184051
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Material: PP
  • Farbe: schwarz

|
  • Scharnier in der Mitte ermöglicht den Zugang von beiden Seiten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
200 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfallbehälter deckel, Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Deckel, Cube, Truck, Glogner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 221,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,08*
€ 228,52*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.