Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Trend', enzianblau (RAL 5010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperropfosten -Trend- (Art. 23024)
Modellbeispiel: Absperropfosten -Trend- (Art. 23024)
Technische Ansicht:
Detailansicht: 45°-Neigung
Detailansicht: Gelenk im Ursprungszustand
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-23018
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527571695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: ca. 1105 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • allseitig 45° neigbar durch integriertes Gelenk und somit anfahrsicher
  • kehrt wieder in den Ursprungszustand zurück
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 318,93*
Ähnlich
SPL
ab € 360,97*
Ähnlich
SPL
ab € 190,36*
Ähnlich
SPL
ab € 190,62*
Ähnlich
SPL
ab € 445,09*
Ähnlich
SPL
ab € 78,16*
Ähnlich
SPL
ab € 480,06*
Ähnlich
SPL
ab € 138,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.