Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taxenstand Mitte (Linksaufstellung) Nr. 229-31, 600 x 900 mm, RA1, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 229-31 Taxenstand Mitte (Linksaufstellung)
Modellbeispiel: VZ Nr. 229-31 Taxenstand Mitte (Linksaufstellung)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-229-31-212
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588418681
Suchbegriffe:
229 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Taxenstand
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ229-31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,14*
Zubehör
Schake
ab € 15,91*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 209,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.