Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taxenstand Nr. 229, 600 x 900 mm, RA1, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 229 (Taxenstand)
Modellbeispiel: VZ Nr. 229 (Taxenstand)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-229-213
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588417806
Suchbegriffe:
229 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Taxenstand
229 (vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,65*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.