Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestelle Straßenbahn oder Linienbusse Nr. 224, RA1, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 224 (Haltestelle Straßenbahn oder Linienbusse)
Modellbeispiel: VZ Nr. 224 (Haltestelle Straßenbahn oder Linienbusse)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-224-112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588417219
Suchbegriffe:
224 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Bushaltestelle
Vorschriftzeichen Haltestelle
Vorschriftzeichen Haltestellen Schu...
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Ø: 420 mm
  • einseitig

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Durchmesser:
420 mm
Beklebung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Haltestellen Straßenbahnen, 224 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,67*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.