Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Throw', Pfostenmontage (80x80mm), RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Throw- zur Wandmontage (Art. 22269) (Zweifarbige Beschichtung auf Anfrage)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Throw- zur Wandmontage (Art. 22269) (Zweifarbige Beschichtung auf Anfrage)
Anwendungsbeispiel zur Pfostenmontage (80 x 80 mm):
Anwendungsbeispiel zur Wandmontage:
Detailansicht: Deckel farbig beschichtet (auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht mit geöffnetem Deckel:
Artikel-Nr.:
     328-22271-08
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527559488
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 357 x 545 mm
  • Material: Stahlblech
  • selbstlöschend
  • inkl. Innenbehälter (Stahl), Dreikantschlüssel
    und Befestigungsschellen

|
  • Kopfteil mit Reduzierstück, um Einwurf von Hausmüll zu vermeiden
  • automatische Löschfunktion, d. h. das Entweichen von Gas wird verhindert und somit das Feuer im Korb erstickt
  • praktische Verriegelung und Öffnung durch Dreikantschlüssel
  • Abschließung durch selbstzentrierende Raste
|

Hinweis: Weitere Farben und zweifarbige Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Pfostenmontage (80x80mm)
Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Höhe:
545 mm
Material:
Stahlblech
Innenbehälter Material:
Stahl
Gesamtdurchmesser:
357 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel und Befestigungsschellen
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 571,04*
Ähnlich
SPL
ab € 295,53*
Ähnlich
SPL
ab € 593,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.