Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 'Bowl', Gittermaschen und Großkreuz, 1072 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Bowl- (Art. 22062-03 )
Modellbeispiel: Schutzgeländer -Bowl- (Art. 22062-03 )
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-22064-03
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527553844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Gesamthöhe: 1180 mm
  • Standrohr: Ø 76 mm
  • Querholmhöhe: 30 mm
  • Querholmtiefe: 30 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • Modell mit Drahtmaschen ist ideal für schutzbedürftigte Bereiche geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Gittermaschen und Großkreuz
Länge:
1072 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
1180 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Höhe:
30 mm
Querholm Tiefe:
30 mm
Standrohr Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 551,01*
Ähnlich
SPL
ab € 317,84*
Ähnlich
SPL
ab € 349,05*
Ähnlich
SPL
ab € 445,17*
Ähnlich
SPL
ab € 487,54*
Ähnlich
SPL
ab € 85,51*
Ähnlich
SPL
ab € 138,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.