Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radfahrer Radweg links benutzen Nr. 2201, 750 x 562 mm, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2201 (Radfahrer Radweg links benutzen)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2201 (Radfahrer Radweg links benutzen)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2201-311
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588288208
Suchbegriffe:
2201 (Zz-Halbstandard)
Radfahrer Radweg links benutzen (Zz...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen-halbstandard radfahre...
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
750 x 562 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2201 (zz-halbstandard), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, VZ2201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,67*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.