Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbahnstraße (linksweisend) Nr. 220-10, RA1, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 220-10 (Einbahnstraße linksweisend)
Modellbeispiel: VZ Nr. 220-10 (Einbahnstraße linksweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-220-10-12
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588416304
Suchbegriffe:
220 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Einbahnstraße
220 (vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Maße (HxB): 300 x 800 mm
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
800 x 300 mm
Beklebung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ220-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,80*
Zubehör
Schake
ab € 29,45*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.