Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake 'Luca', 480 mm, 11,50 kg, Luca Plus, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca Maxi- Höhe 1200 mm (Art. 34798)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -Luca Plus-Höhe 1000 mm (Art. 21962)
Artikel-Nr.:
     328-21962
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410141459
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fuß: Kunststoff, schwarz
  • Folie: RA2 (Typ 2) mit Pfeil

|
  • links- und rechtsweisend einsetzbar durch doppelseitige Beklebung
  • schnelles, unkompliziertes Aufstellen
  • ergonomischer Tragegriff
  • besonders flach zusammenklappbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
480 mm
Gewicht:
11,50 kg
Modell:
Luca Plus
Höhe:
1000 mm
Breite:
200 mm
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Kunststoff
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Verkehrseinrichtungen, Anfahrschutz, Temka, Barke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,04*
€ 103,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 106,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,78*
€ 115,72*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.