Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex K', 1x Acrylglasplatte, 10 mm, 200 mm, 200 mm, Wandmontage,verdeckt (Standard), für Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex K- (Art. 21767)
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex K- (Art. 21767)
Anwendungsbeispiel: Unitex K, transparent, 600x800 mm
Anwendungsbeispiel: Unitex K, transparent, 600x200 mm
Modellbeispiel: zur Deckenmontage mit Edelstahlseil
Artikel-Nr.:
     328-21762-0101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527542428
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wegweiser wandmontage
  • Material: Acrylglas, glasklar
  • Abstandhalter: Ø 10 mm aus Edelstahl
  • Wandabstand: ca. 20 mm
  • inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • die moderne, transparente Alternative für Ihr Unternehmen
  • Beschriftung erfolgt mit Folienschnitt oder Digitaldruck
  • im Außenbereich muss auf eine separate Verglasung verzichtet werden, da sonst durch die Kapillarwirkung Wasser eindringt
  • für den Innen- und Außenbereich
|

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
1x Acrylglasplatte, 10 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Befestigung:
Wandmontage,verdeckt (Standard)
Einsatz:
für Außenbereich
Material:
Acrylglas, glasklar
Abstandhalter Material:
Edelstahl
Abstandhalter Ø:
10 mm
Abstandhalter:
Ø 10 mm aus Edelstahl
Wandabstand:
20 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Unitex-K, Informationsschilder, Informationstafeln, Infotafeln, Werbetafeln, Infotower, Informationssysteme, Leitsysteme, Orientierungssysteme, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 14,83*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.