Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex L', 150 mm, 75 mm, Wandmontage,verdeckt (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex L- (6x Art. 21755-01)
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex L- (6x Art. 21755-01)
Anwendungsbeispiel: 8 Schilder verschiedener Größen, Gesamtformat: 600x975 mm
Anwendungsbeispiel: 1x Schild 300x300 mm + 1x Schild 600x300 mm, Gesamtformat: 900 x 300 mm
Modellbeispiel: Deckenabhänger mit Stahlseil
Artikel-Nr.:
     328-21746-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527541780
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
etagenwegweiser
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Material Rahmen und Grundfläche:
    silber eloxiertes Aluminium
  • Rahmenbreite: 1,5 mm
  • Rahmentiefe: 10 mm
  • inkl. Montagematerial und 1 Montagesauger pro Lieferung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • ergibt ein durchgängiges Erscheinungsbild
  • Elemente werden auf einer Grundplatte vormontiert geliefert
  • ein eleganter und leichter Aluminiumrahmen hält durch Klemmwirkung die Acrylglasscheibe
  • zum Wechseln der Beschriftung wird die Verglasung mit Hilfe eines Saugers nach vorne gezogen
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Befestigung:
Wandmontage,verdeckt (Standard)
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Breite:
1,5 mm
Rahmen Tiefe:
10 mm
Grundfläche Material:
Aluminium
Abdeckung Material:
Acrylglas
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und 1 Montagesauger pro Lieferung
Garantie:
3 Jahre
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Grundfläche Farbe:
silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2,89*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,97*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.