| |
|
| Artikel-Nr.: 328-21617-0101 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527523694 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium, silber eloxiert
- Klapp-Profil: Breite 30 mm / Tiefe 15 mm
- inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
- Garantie: 3 Jahre*
* auf Material, Verarbeitung, Funktion | - dieser Wegweiser verbindet die Leichtigkeit eines runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen Grundfläche
- an den Seiten schließen runde Klappprpfile den Wegweiser ab und fixieren den Mittelteil des Schildes
- analog zu den Türschildern kann ein farblich abgesetztes Feld verwendet werden
- kann in Folienschrift oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden
- für den Innen- und Außenbereich
| Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 400 mm | Höhe: | 600 mm | Befestigung: | verdeckte Wandmontage (Standard) | Kopffeld Farbe: | ohne Farbe | Material: | Aluminium | Farbe: | silber eloxiert | Lieferumfang: | inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben | Garantie: | 3 Jahre | Klapp-Profil Breite: | 30 mm | Klapp-Profil Höhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Unitex, Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild, Saebel |
| | |
| |