Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex M', 600 mm, 200 mm, Wandmontage,verdeckt, Innenbereich, grünlich opak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex M- Gesamtformat 850x1150mm
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex M- Gesamtformat 850x1150mm
Anwendungsbeispiel: Unitex M - 4 Schilder a 600x200 mm
Anwendungsbeispiel: Unitex M - 2 Schilder a DIN A 3, grün opak, Gesamtformat 600x420 mm
Modellbeispiel: zur Deckenmontage mit Edelstahlseil
Modellbeispiel: hintere Scheibe blau opak
Modellbeispiel: hintere Scheibe glasklar
Modellbeispiel: hintere Scheibe grün opak
Artikel-Nr.:
     328-21598-010101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527520037
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
etagenwegweiser
  • Material: Acrylglas
  • Stärke vordere Verglasung: 3 mm, glasklar (blendfrei)
  • Stärke hintere Scheibe: 4 mm
  • Montagehalterung: Alu (12 x 12 mm)
  • Montagewinkel: Alu (15 x 20 x 2 mm)
  • inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • -Unitex M- optische Leichtigkeit und solide Stabilität
  • häufiges Wechseln der Informationen möglich
  • dieses System vereint hochwertiges Material mit innovativer Technik
  • besteht aus 2 Scheiben, zwischen denen die beschriftet Folie eingelegt werden kann
|

Achtung: Bei Einsatz im Außenbereich muss auf eine Verglasung verzichtet werden, da sonst durch die Kapillarwirkung Wasser eindringt.

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die Schriftart (Arial oder Helvetica) sowie die gewünschte Schriftfarbe an. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu. Mehrzeiligen Beschriftungen oder andere Schriftarten sind auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Befestigung:
Wandmontage,verdeckt
Einsatz:
Innenbereich
hintere Verglasung Farbe:
grünlich opak
Material:
Acrylglas, glasklar (blendfrei)
Montagehalterung Material:
Aluminium
Montagehalterung Breite:
12 mm
Montagehalterung Höhe:
12 mm
Montagewinkel Material:
Aluminium
Montagewinkel Breite:
15 mm
Montagewinkel Höhe:
20 mm
Montagewinkel Tiefe:
2 mm
Stärke vordere Verglasung Ø:
3 mm
Stärke hintere Scheibe Ø:
4 mm
Lieferumfang:
inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Infoschild, Leittafel, Orientierungsschild, Orientierungstafel, Acrylschild, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,97*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.