Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Innenschaukasten 'Infomedia SM' mit Schiebetür, 320 mm, silber eloxiert, Scriptblech, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-21389-010401
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527506895
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Maße (BxH): 2000 x 1000 mm
Sichtflächenbreite: 1910 mm
Sichtflächenhöhe: 910 mm
Material: Alu-Hohlkammerprofil
Rückwand: Magnethafttafel
Ecken: mit spitzen Ecken
mit Sicherheitsschloss
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie: 5 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
ideal dort, wo Aushänge oft gewechselt werden oder wo für Flügeltüren der Platz nicht ausreicht
einfache Handhabung und langlebige Technik sorgen dafür, dass Sie auch noch in vielen Jahren Freude an Ihrem Schaukasten haben
erhöhte Sicherheit durch Qualitätsicherheitsschlösser und Sicherheitsglas (ESG)
Schiebetüren mit kugelgelagerten Laufrollen für ein leichtgängiges Gleiten
ein Klipps-Mechanismus verhindert ein Herausspringen der Schiebetüren
nur für den Innenbereich geeignet
|
Hinweis:
Sonderformate sowie weitere Rückwand-Dekore und Auflageträger für Fachböden auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
320 mm
Nutzinnentiefe:
270 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
Scriptblech, weiß
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
2000 mm
Höhe außen:
1000 mm
Sichtfläche Breite:
1910 mm
Sichtfläche Höhe:
910 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Türöffnung:
Schiebetür
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial; mit Sicherheitsschloss
Garantie:
5 Jahre
Nutzung:
einseitig
... >
Schaukästen
>
Inneneinsatz
>
21386 | Innenschaukasten -Infomedia SM- mit Schiebetür, 2000 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
infovitrine magnet
,
flach vitrine
,
schaukasten weiß
,
Infomedia-SM
,
Magnettafel
,
Technische-Daten-Schaukasten
,
Schaukasten-System
,
Schiebetür-Infotafel
,
Vitrine
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.119,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,93*
€ 2.719,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,73*
€ 2.689,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,77*
€ 2.596,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,07*
€ 2.547,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,62*
€ 2.522,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Ständerpaar für 'Infomedia M/SM/VB/CL' aus Alurechteckrohr 100 x 40 mm, zum Einbetonieren, silber eloxiert
Saebel Schilder-Systeme
ab € 257,40*
Zubehör
Kopfleiste für Schaukasten 'Infomedia SM', ohne Beleuchtung, passend zum Rahmen, für 850x600mm
Saebel Schilder-Systeme
ab € 21,24*
Zubehör
Magnete für Magnethafttafeln, 20 mm
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen