Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfleiste für Schaukasten 'Infomedia SM', ohne Beleuchtung, passend zum Rahmen, für 850x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kopfleiste für Schaukasten -Infomedia SM- Farbe passend zum Rahmen
Anwendungsbeispiel: Kopfleiste für Schaukasten -Infomedia SM- Farbe passend zum Rahmen
Anwendungsbeispiel: Farbe passend zur Tafelrückwand
Artikel-Nr.:
     328-21253-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527502590
Suchbegriffe:
Kopfleiste
Beleuchtung
Schaukasten
Infomedia-SM
  • Material: Acrylglas
  • Höhe: 95 mm
  • nur in Verbindung mit Schaukasten -Infomedia SM-

|
  • mit der Kopfleiste setzen Sie Ihren Firmennamen in Szene
  • mit Beleuchtung optimale Ausleuchtung Ihrer Aushänge
  • Kopfleiste dient bei Beleuchtung als Blendschutz
  • Beleuchtung mit energiesparenden Lumilux-Lampen
|

Hinweis: Preis für individuelle Beschriftung pro Buchstabe 3,50 €

Achtung: Durch Einsatz der Kopfleiste verringert sich die Sichtfläche in der Höhe um 90 mm.

Gewünschte Text und Beschriftungsart (Gravur oder Folienschnitt) im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Farbe:
passend zum Rahmen
passend für/auf:
für 850x600mm
Höhe:
95 mm
Material:
Acrylglas
Hinweis:
nur in Verbindung mit Schaukasten -Infomedia SM-
Weitere Suchbegriffe: Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.130,79*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 925,08*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 527,75*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 645,08*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 809,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.