Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschaukasten 'Infomedia SM' mit Schiebetür, 80 mm, silber eloxiert, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: -Infomedia SM- mit Schiebetür, 850 x 600 mm
Anwendungsbeispiel: -Infomedia SM- mit Schiebetür, 850 x 600 mm
Modellbeispiel: Schiebetüren mit Sicherheitsschloss
Anwendungsbeispiel: Magnettafel/Rahmen nach RAL lackiert
Artikel-Nr.:
     328-21370-010101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527504969
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
  • Maße (BxH): 850 x 600 mm
  • Sichtflächenbreite: 760 mm
  • Sichtflächenhöhe: 510 mm
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: Sicherheitsglas (ESG)
  • Ecken: mit spitzen Ecken
  • mit Sicherheitsschloss
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • ideal dort, wo Aushänge oft gewechselt werden oder wo für Flügeltüren der Platz nicht ausreicht
  • einfache Handhabung und langlebige Technik sorgen dafür, dass Sie auch noch in vielen Jahren Freude an Ihrem Schaukasten haben
  • erhöhte Sicherheit durch Qualitätsicherheitsschlösser und Sicherheitsglas (ESG)
  • Schiebetüren mit kugelgelagerten Laufrollen für ein leichtgängiges Gleiten
  • ein Klipps-Mechanismus verhindert ein Herausspringen der Schiebetüren
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Sonderformate sowie weitere Rückwand-Dekore auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
80 mm
Nutzinnentiefe:
40 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
weiß
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
850 mm
Höhe außen:
600 mm
Sichtfläche Breite:
760 mm
Sichtfläche Höhe:
510 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
Sicherheitsglas (ESG)
Türöffnung:
Schiebetür
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial; mit Sicherheitsschloss
Garantie:
5 Jahre
Nutzung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, Infomedia-SM, Magnettafel, Technische-Daten-Schaukasten, Schaukasten-System, Schiebetür-Infotafel, Vitrine, Whiteboard, Scriptboard, Markertafel, Scripttafel, Infokasten, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,65*
€ 744,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,68*
€ 704,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 243,75*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 22,39*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.