| |
|
| Artikel-Nr.: 328-21.b1200-11 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527372261 |
| |
|
| | |
| - Material: Folie, selbstklebend
- mit Schutzlaminat
- temperaturbeständig -30°C bis +70°C
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Maße (BxH): | 105 x 74 mm | Stoff-/Gemischbezeichnung: | Isopropanol (2-Propanol) | Verwendung: | für Behälter bis 3 Liter | Material: | Folie, selbstklebend | Eigenschaft: | mit Schutzlaminat; temperaturbeständig -30°C bis +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichnung, Hinweisschild, Betriebssicherheit, Industriekennzeichnung |
| | |
| |