Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung, 105 x 74 mm, Formaldehyd (37%), für Behälter bis 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-01)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-01)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-02)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-03)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung...(Art. 21.b1200-04)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-05)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-06)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-07)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-08)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-09)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-10)
Modellbeispiel: Gefahrstoffetikett zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung... (Art. 21.b1200-11)
Artikel-Nr.:
     328-21.b1200-10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527372247
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs etiketten
  • Material: Folie, selbstklebend
  • mit Schutzlaminat
  • temperaturbeständig -30°C bis +70°C

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
105 x 74 mm
Stoff-/Gemischbezeichnung:
Formaldehyd (37%)
Verwendung:
für Behälter bis 3 Liter
Material:
Folie, selbstklebend
Eigenschaft:
mit Schutzlaminat; temperaturbeständig -30°C bis +70°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichnung, Hinweisschild, Betriebssicherheit, Industriekennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,29*
Zubehör
Spandex
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.