Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenetiketten Verpackungskennzeichnung, ohne Motiv, Klasse 9, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung (Art. 21.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 1 (Art. 21.2260-140)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 2 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 3(Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 4 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 5 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 6 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 7 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 8 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Gefahrstoffklasse 9 (Art. 21.2260-...)
Detailansicht: Weitere Etiketten (Art. 21.2260-...)
Artikel-Nr.:
     328-21.2260-125
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589396228
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgutklasse 9
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend
  • Maße (BxH): 100 x 100 mm
  • nach GGVSEB/ADR, RID, IMDG, IATA

|
  • Gefahrzettel dienen der Kennzeichnung von:
    • Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO)
    • Verpackungen im Straßen- und Schienenverkehr (GGVSEB/ADR, RID)
    • Verpackungen in der Seefahrt (IMDG)


Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die auf die Art der Gefahr hinweisen
und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten (Englisch). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Motiv:
ohne Motiv
Gefahrstoffklasse:
Klasse 9
Farbe:
schwarz-weiß
Material:
Folienetiketten, selbstklebend
Maße (BxH):
100 x 100 mm
Vorschriften:
nach GGVSEB/ADR, RID, IMDG, IATA
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrguttransport, Verpackungshinweise, Gefahrzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,88*
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2291
ab € 25,03*
Ähnlich
Wolk
43.2290
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
36.2290
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2290
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.