Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, 50 mm, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder gelb-schwarz (v.l. Art. 21.0382, 21.0387)
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder gelb-schwarz (v.l. Art. 21.0382, 21.0387)
Artikel-Nr.:
     328-21.0383
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527486517
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
  • Farbe: gelb/schwarz schraffiert
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Länge: 11 m

|
  • zur dauerhaften Kennzeichnung von Gefahrstellen im Innenbereich
  • hergestellt im Rollensiebdruck
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Richtung:
rechtsweisend
Material:
Folie, selbstklebend
Länge:
11 m
Farbe:
gelb-schwarz schraffiert
Einsatzbereich:
Innen
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 30,11*
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 30,11*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,84*
€ 41,23*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,78*
Ähnlich
Moravia
261.18.675
ab € 30,85*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 31,80*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 49,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,23*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.060
ab € 21,21*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.071
ab € 16,47*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.069
ab € 4,78*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.061
ab € 30,34*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.062
ab € 41,88*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 142,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.