Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bodenmarkierungsband 'Strong Plus'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gewebe-Bodenmarkierungsband -Strong Plus- (Art. 24111)
Modellbeispiel: Gewebe-Bodenmarkierungsband -Strong Plus- (Art. 24111)
:
Artikel-Nr.:
     328-24111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581458
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
  • Material: Gewebe
  • Länge: 50 m
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: ca. 0,30 mm
  • Klebkraft: 9N / 2,5 cm
  • Kleber: Gummi-Harz-Klebstoff
  • Max. Dehnung: 9 % (Bruchdehnung)
  • Temperaturbeständigkeit: ca. - 35° C bis + 90° C
  • Verarbeitungstemperatur: + 10° C bis + 30° C
  • Verwendungsdauer: mittelfristig
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • hohe Strapazierfähigkeit und sehr gute Haftung an vertikalen Flächen
  • Haftung auf fast allen Oberflächen
  • geeignet für eine schnelle, leichte und saubere Markierung
  • Gewebekonstruktion bewirkt eine gute Abriebfestigkeit auch bei Befahrung
  • Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • kann auf fast allen Oberflächen wie z. B. Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden
  • zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäusern und Lebensmittelindustrie
  • auch für die Markierung von Stolperstellen, Absperrflächen, etc. geeignet
|

Hinweis: Weitere Breiten auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Nur für die vertikale Anbringung auf Oberflächen geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gewebe
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz-gelb
Materialstärke:
0,30 mm
max. Dehnung:
9 % (Bruchdehnung)
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 35°C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 30°C
Kleber:
Gummi-Harz-Klebstoff
Klebkraft:
9N / 2,5 cm
Verwendungsdauer:
mittelfristig
Einsatzbereich:
Innen
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,24*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 22,30*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 10,70*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 14,77*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 22,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 53,30*
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 106,60*
Ähnlich
Wolk
ab € 19,10*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,47*
Ähnlich
Moravia
ab € 19,06*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,14*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 47,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.