Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Nr. 209, 420 mm, RA2, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 209 (Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts)
Modellbeispiel: VZ Nr. 209 (Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-209-121
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588414171
Suchbegriffe:
121 (Gefahrzeichen)
8b (Gefahrzeichen)
8c (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Einseitig verengte Fa...
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
420 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,52*
Zubehör
Schake
ab € 15,96*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.