Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Nr. 209-10, 420 mm, RA1, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 209-10 (Vorgeschriebene Fahrtrichtung links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 209-10 (Vorgeschriebene Fahrtrichtung links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-209-10-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588413884
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
420 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,64*
Zubehör
Schake
ab € 15,92*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.