Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrang des Gegenverkehrs Nr. 208, 600 mm, RA2, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 208 (Vorrang des Gegenverkehr)
Modellbeispiel: VZ Nr. 208 (Vorrang des Gegenverkehr)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-208-222
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588413822
Suchbegriffe:
208 (Vorschriftzeichen)
5 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Dem Gegenverkehr ...
222 (Vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
600 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Vorbeifahrt, 208 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ208, Wartepflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 160,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,67*
Zubehör
Schake
ab € 15,97*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.