Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 1000 mm, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- v.l.: ohne Farbe, nach RAL-Karte beschichtet, gelb/schwarz
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- v.l.: ohne Farbe, nach RAL-Karte beschichtet, gelb/schwarz
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 20405)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 20406)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 20406)
Artikel-Nr.:
     328-20405bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527461897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' ist die ideale Lösung, um Parkplätze oder Gehwege zu schützen. Mit einer Gesamthöhe von 1500 mm und einem robusten Ø von 76 mm bietet dieser Bügel zuverlässigen Schutz vor unerwünschtem Parken oder Befahren. Hergestellt aus verzinktem Stahl und zum Einbetonieren geeignet, ist dieser Bügel nicht nur langlebig, sondern auch einfach zu montieren. Mit seinem runden Design fügt er sich harmonisch in jede Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Farben gelb/schwarz oder nach RAL-Farbtabelle.

  • Gesamthöhe: 1500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Bügel Ø: 76 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • sichere Absperrung
  • besonders geeignet für Gefahrenbereiche
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit
um ca. 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Gesamthöhe:
1500 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,75*
Ähnlich
Schake
ab € 44,98*
Ähnlich
Schake
ab € 111,54*
Ähnlich
Schake
ab € 148,39*
Ähnlich
Schake
ab € 97,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.