Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake 'Luca', 450 mm, 7,2 kg, Luca, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca- Höhe 700 mm (Art. 20396)
Modellbeispiel: Klappbake -Luca Maxi- Höhe 1200 mm (Art. 34798)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -Luca Plus-Höhe 1000 mm (Art. 21962)
Artikel-Nr.:
     328-20396
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410141657
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fuß: Kunststoff, schwarz
  • Folie: RA2 (Typ 2) mit Pfeil

|
  • links- und rechtsweisend einsetzbar durch doppelseitige Beklebung
  • schnelles, unkompliziertes Aufstellen
  • ergonomischer Tragegriff
  • besonders flach zusammenklappbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
7,2 kg
Modell:
Luca
Höhe:
700 mm
Breite:
200 mm
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Kunststoff
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Verkehrseinrichtungen, Anfahrschutz, Temka, Barke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 55,01*
€ 76,73*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 86,63*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 68,55*
€ 88,05*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.